Motion
PU3K39 2 7/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

Link-Belt (RRX)
PU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01855402
No. Fabricante PU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio2,365.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01855402
No. Fabricante PU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,365.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    8.3750 pulg.
  • Longitud total
    15.1250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699071290

Descripción general

Descripción del fabricante
PU3K39 PILLOWBLK P-U3K39

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo