Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud exterior nominal79 pulg.
- Grosor0.3438 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónAX
- UPC_NO698672196857