Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud exterior nominal88 pulg.
- Grosor0.3438 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672196918
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 250 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónAX
- UPC_NO698672196918