Motion
YFB1 SGT
Soporte de brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01858029
No. Fabricante YFB1 SGT
Precio167.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01858029
No. Fabricante YFB1 SGT
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
Precio167.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • En general Altura  
    4.6719 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6719 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796266414
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    YFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796266414

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES ALOJADAS YFB1 SGT DE 3-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle