Motion
NVM430-N01-07

SMC
NVM430-N01-07

VÁLVULA, MECÁNICO 1/8" NPT
Artículo MI #01870672
No. Fabricante NVM430-N01-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVM430-N01-07

VÁLVULA, MECÁNICO 1/8" NPT
Artículo MI #01870672
No. Fabricante NVM430-N01-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    109 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    5.5 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de actuador
    Émbolo de rodillo cruzado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    -100 kPa
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVM430-N01-07 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): 1/8 (6A)
  • Roscas norteamericanas-NPT

También puede gustarle