Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro52
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso0.99 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFDE 52
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166110802
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6745 lbf
- Capacidad de carga estática radial7869 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCAMROL métrico (MCFDE)
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- UPC_NO726166110802
Descripción general
- Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio ranurado Sellado de blindaje metálico Configuración de casquillo excéntrico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos