Motion
502 JUEGO DE PERNOS MORFLEX CC

MORSE
502 MORFLEX CC BOLT SET

Juego de pernos CC - Tamaño 502 CC, Usar con brida redonda Morflex - Acoplamientos de estilo doble
Artículo MI #01871650
No. Fabricante 502 MORFLEX CC BOLT SET
Precio415.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
502 MORFLEX CC BOLT SET

Juego de pernos CC - Tamaño 502 CC, Usar con brida redonda Morflex - Acoplamientos de estilo doble
Artículo MI #01871650
No. Fabricante 502 MORFLEX CC BOLT SET
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
Precio415.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    502
  • Peso
    0.42

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °F a 200 °F
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda - Doble
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    502 JUEGO DE PERNOS MORFLEX CC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288383109
  • Tipo de pieza
    Juego de pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE PERNOS 502 CC
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"