Motion
02094
Lubricante eléctrico de silicona, 10 Wt Oz
Artículo MI #01901792
No. Fabricante 02094
Precio16.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante eléctrico de silicona, 10 Wt Oz
Artículo MI #01901792
No. Fabricante 02094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    140°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Gravedad específica
    0.6694
  • Contenido de VOC
    0.97
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Formulado especialmente para lubricar, impermeabilizar y proteger componentes eléctricos. Cumple con el Reglamento CFR 21-178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos. NSF H1 registrado.
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de película
    Seco, transparente, no endurecedor
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Página de producto del fabricante
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
02094 LUBRICANTE DE SILICONA ELÉCTRICO AER10OZ
  • Uso en superficies metálicas y no metálicas
  • Baja tensión superficial para una mejor cobertura y una penetración más profunda
  • NSF H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral