Motion
KAA17CL0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #01911745
No. Fabricante KAA17CL0
Price$486.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #01911745
No. Fabricante KAA17CL0
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
Su precio$486.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.1250 pulg.
  • Overall Width  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    KAA17CL0 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    KAA17CL0 El rodamiento ofrece 1.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, diseñado para pequeños dispositivos motorizados.
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA17CL0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729292861

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA17CL0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo