Motion
NAQ1510-N01
ESCAPE RÁPIDO 1/8" NPT
Artículo MI #01930252
No. Fabricante NAQ1510-N01
Precio16.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESCAPE RÁPIDO 1/8" NPT
Artículo MI #01930252
No. Fabricante NAQ1510-N01
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
Precio16.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.1250 NPT
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    45 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 (entrada a salida) mm2, 5.8 (salida a escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAQ-1510-N01 ESCAPE RÁPIDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"