Motion
Limpiador de contactos QD 11oz

CRC Industries Inc
QD Contact Cleaner 11oz

QD® Limpiador de contactos, 11 Wt Oz
Artículo MI #01949161
No. Fabricante QD Contact Cleaner 11oz
Precio23.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
QD Contact Cleaner 11oz

QD® Limpiador de contactos, 11 Wt Oz
Artículo MI #01949161
No. Fabricante QD Contact Cleaner 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    180°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.69
  • Contenido de VOC
    74.9

Detalles

  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    39,500 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    16 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 017374
  • Valor de KB
    28
  • Número de Upc del fabricante
    078254021300
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Contactar con el limpiador
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Hidrocarburos
  • UPC_NO
    078254021300

Descripción general

Descripción del fabricante
02130 QD LIMPIADOR DE CONTACTO AER16OZ
  • Caja fuerte de plástico
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Elimina eficazmente la suciedad y otros contaminantes de los componentes electrónicos
  • Ideal para aplicaciones en las que se pueden utilizar disolventes de punto de inflamación inferior
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral