Motion
24622-6450

Garlock Klozure
24622-6450

Sello de aceite - Sólido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.250 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho total, diseño modelo 26R1 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #01949579
No. Fabricante 24622-6450
Precio612.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24622-6450

Sello de aceite - Sólido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.250 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho total, diseño modelo 26R1 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #01949579
No. Fabricante 24622-6450
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
Precio612.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.250 pulg.
  • Ancho general
    0.438 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.250 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 26R1
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de catálogo del fabricante
    24622-6450
  • Número de Upc del fabricante
    717744080433
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X6450 FRESADORA DERECHA V 6.250"ID 7.250"OD
  • Sello de labio doble de alto rendimiento
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • El borde de polvo evita la entrada de contaminantes ligeros