Motion
RRS190 HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY INC
RRS190 HUB 3/4 N/KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS190, mordaza recta, 0.7500 pulg., calibre, RSB, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #01949951
No. Fabricante RRS190 HUB 3/4 N/KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RRS190 HUB 3/4 N/KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS190, mordaza recta, 0.7500 pulg., calibre, RSB, aluminio, hierro fundido, material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #01949951
No. Fabricante RRS190 HUB 3/4 N/KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.8800 pulg., 7.3800 pulg., 8.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRS190
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • Capacidad de par
    1728 pulg.
  • UPC_NO
    685144452733

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS190 HUB 3/4 N/KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo