Especificaciones
Dimensiones
- Altura total106 mm
- Longitud total335 mm
- Ancho general70 mm
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Caudal máximo13.2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de montajeSubplaca
- Número de formas4
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación