Motion
693-2342-001

WARNER
693-2342-001

KIB-M08NS/1.5 Sensor de proximidad inductivo KLSM8 - Rango de detección 1.5 mm, Función de conmutación NPN, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 1000 , Corriente de salida 200 mA, M8 x 1 - Barril roscado
Artículo MI #01950562
No. Fabricante 693-2342-001
Precio459.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
693-2342-001

KIB-M08NS/1.5 Sensor de proximidad inductivo KLSM8 - Rango de detección 1.5 mm, Función de conmutación NPN, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 1000 , Corriente de salida 200 mA, M8 x 1 - Barril roscado
Artículo MI #01950562
No. Fabricante 693-2342-001
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
Precio459.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    M8 x 1 - Cañón roscado
  • Corriente de salida
    200 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
  • Cable
    413-9100-261 (longitud recta de 2.5 metros), 413-9100-263 (longitud recta de 5 metros), 413-9100-278 (longitud de 90 grados y 2.5 metros), 413-9100-279 (longitud de 90 grados y 5 metros), cables (se venden por separado).
  • Conexión
    Conector M8
  • Características y beneficios
    • NEMA 4 • Rango de temperatura -13°F + 158°F • Protección contra cortocircuito • Protección contra polaridad inversa • Protección contra ruido transitorio • Función LED, salida energizada
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Voltaje de entrada
    10-30 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Lavado
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    1.5 mm
  • Frecuencia de conmutación
    1000
  • Función de conmutación
    NPN
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
693-2342-001 KIB-M08NS/1.5-KLSM8
  • NEMA 4
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Protección contra cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Protección contra ruido transitorio
  • Función LED, salida activada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"