Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del barrilM12 x 1 - Cañón roscado
- Corriente de salida200 mA
Detalles
- Detalles adicionalesLos sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
- Cable413-9100-280 (90 grados 2 metros de longitud), 413-9100-281 (90 grados 5 metros de longitud), cables (se venden por separado).
- ConexiónConector M12
- Características y beneficios• NEMA 4• Rango de temperatura -13°F + 158°F• Protección contra cortocircuito• Protección contra polaridad inversa• Protección contra ruido transitorio• Función LED, salida energizada
- Material de la carcasaMetal
- Voltaje de entrada10-30 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeLavado
- Modo de salidaNO - (normalmente abierto)
- Tipo de productoSensores de proximidad inductivos
- Rango de detección2 mm
- Frecuencia de conmutación800
- Función de conmutaciónPNP
- Rango de temperatura-13 a +158 F°
Descripción general
- NEMA 4
- Rango de temperatura -13°F + 158°F
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra ruido transitorio
- Función LED, salida activada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación