Motion
693-2906-001

WARNER
693-2906-001

Sensor de proximidad inductivo KIN-M18PS/008 KL2 - Rango de detección 8 mm, Función de conmutación PNP, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 200 , Corriente de salida 200 mA, M18 x 1 - Barril roscado
Artículo MI #01950581
No. Fabricante 693-2906-001
Precio308.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
693-2906-001

Sensor de proximidad inductivo KIN-M18PS/008 KL2 - Rango de detección 8 mm, Función de conmutación PNP, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 200 , Corriente de salida 200 mA, M18 x 1 - Barril roscado
Artículo MI #01950581
No. Fabricante 693-2906-001
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
Precio308.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    M18 x 1 - Cañón roscado
  • Corriente de salida
    200 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
  • Cable
    6 pies Cable
  • Características y beneficios
    • NEMA 4 • Rango de temperatura -13°F + 158°F • Protección contra cortocircuito • Protección contra polaridad inversa • Protección contra ruido transitorio • Función LED, salida energizada
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Voltaje de entrada
    10-60 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Soporte de montaje
    596-0223-040 (se vende por separado), 7125-101-001 (se vende por separado)
  • Tipo de montaje
    Sin enjuague
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    8 mm
  • Frecuencia de conmutación
    200
  • Función de conmutación
    PNP
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
693-2906-001 SENSOR
  • NEMA 4
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Protección contra cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Protección contra ruido transitorio
  • Función LED, salida activada

También puede gustarle