Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura15 pies2
Detalles
- Tipo de baseLaca
- ColorPlatino
- Familia de coloresMetálico
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secadoDe 12 a 30 min
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPlano
- Número de Upc del fabricante075577000746
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete6
- Secado rápidoSecado rápido
- Tipo de resinaEsmalte
- SuperficieAcero con traba abrasiva
- UPC_NO075577000746
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles810 g/l
Descripción general
- Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
- Se seca al tacto en 8 minutos
- Acabado duro, protector y duradero
- Acabado brillante