Motion
C2F104SSRG

MRC (SKF)
C2F104SSRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01951748
No. Fabricante C2F104SSRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
C2F104SSRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01951748
No. Fabricante C2F104SSRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Serie
    C2F
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    097741083256

Descripción general

Descripción del fabricante
C2F104SSRG FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo