Motion
6912LLBC3/EM

NTN
6912LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01951754
No. Fabricante 6912LLBC3/EM
Precio547.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6912LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01951754
No. Fabricante 6912LLBC3/EM
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
Precio547.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6912LLBC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6912LLBC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6912LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664669
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359664669

Descripción general

Descripción del fabricante
6912LLBC3/EM BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno