Motion
6907ZZ

NTN
6907ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01951762
No. Fabricante 6907ZZ
Precio168.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6907ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01951762
No. Fabricante 6907ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6907ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 55 mm y ancho total de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6907ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006780
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1540 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006780

Descripción general

Descripción del fabricante
6907ZZ BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good