Motion
ZPS311540

REXNORD INC
ZPS311540

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01951810
No. Fabricante ZPS311540
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZPS311540

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01951810
No. Fabricante ZPS311540
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699258691

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS311540 CIERRE TWIST P BLK FLT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"