Motion
KM-M10
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 10 mm, Tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #01951816
No. Fabricante KM-M10
Precio44.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 10 mm, Tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #01951816
No. Fabricante KM-M10
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
Precio44.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Anchura del cabezal
    10.50 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5
  • Peso
    0.068 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    20603 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6g
  • UPC_NO
    190029031687

Descripción general

Descripción del fabricante
KM-M10 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"