Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM5 estándar
- Altura total26 mm
- Longitud total38 mm
- Ancho general10 mm
- Tamaño del tubo1/8 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSalida del medidor
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
- Evita el funcionamiento accidental
- Los accesorios de un solo toque son estándar
- Disponible en tamaños métrico y en pulgadas
- Tipo en línea