Motion
AS2000-02
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01951961
No. Fabricante AS2000-02
Precio8.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01951961
No. Fabricante AS2000-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    1/4 hembra BSPT roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    56 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    20 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.8 (flujo controlado) mm2, 5.2 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Fluido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE VELOCIDAD AS2000-02 , UN TOQUE
  • Estilo en línea estándar del controlador de velocidad
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 01, 02, 03, 04

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"