Motion
AS2001F-07D
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01951963
No. Fabricante AS2001F-07D
Precio16.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01951963
No. Fabricante AS2001F-07D
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
Precio16.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Altura total
    33.7 mm
  • Longitud total
    52.2 mm
  • Ancho general
    11.8 mm
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2001F-07D CONTROL DE VELOCIDAD
  • El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
  • Evita el funcionamiento accidental
  • Los accesorios de un solo toque son estándar
  • Disponible en tamaños métrico y en pulgadas
  • Tipo en línea

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"