Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escapeM5
- Altura total15 mm
- Longitud total23 mm
- Ancho general12 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Peso25 g
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2 (entrada a salida) mm2, 2.8 (salida a escape) mm2
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Rango de presión de funcionamiento14 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- SerieAQ
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
Descripción general
- Disponible en tipo labio o diafragma
- Alta capacidad de flujo
- Compacto y ligero
- Presión diferencial baja
- Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4