Motion
KQ2P-11
KQ2 ACCESORIO DE UN TOQUE
Artículo MI #01952046
No. Fabricante KQ2P-11
Precio1.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO DE UN TOQUE
Artículo MI #01952046
No. Fabricante KQ2P-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 (puerto 1) pulg., 3/8 (puerto 2) pulg.
  • Diámetro total
    11.5 mm
  • Longitud total
    43 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Enchufe (blanco)
  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Enchufe
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASMEB, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2P-11 ACCESORIO DE CONEXIÓN, TAPÓN
  • Se utiliza para cerrar accesorios de un solo toque no utilizados
  • Ligero
  • Variedad de tamaños para adaptarse a todos los accesorios KQ2
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"