Motion
NAR425-N04BG
Regulador de aire accionado por piloto - 7 a 120 psi
Artículo MI #01952146
No. Fabricante NAR425-N04BG
Precio83.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire accionado por piloto - 7 a 120 psi
Artículo MI #01952146
No. Fabricante NAR425-N04BG
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
Precio83.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    141 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro
    Calibre G46-10-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-10-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Presión de prueba
    220 psi
  • Serie/sistema
    NAR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NAR425-N04BG REG PREC 1/2" NPT