Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo60
- Altura total151.9 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho general80 mm
- Peso2.84 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Sexo del puertoMujer
- ManómetroCalibre G46-10-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-10-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba220 psi
- Serie/sistemaNAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi