Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 pulg.
- Altura total216.9 mm
- Longitud total126 mm
- Peso2.60298 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- ManómetroCalibre G46-10-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-10-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba220 psi
- Serie/sistemaNAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi