Motion
NVR1210-N01
VÁLVULA DE TRANSPORTE SIN ACCESORIO
Artículo MI #01952171
No. Fabricante NVR1210-N01
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE TRANSPORTE SIN ACCESORIO
Artículo MI #01952171
No. Fabricante NVR1210-N01
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
Precio14.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Ancho general
    17.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 mm2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
NVR1210-N01 VÁLVULA DE TRANSPORTE 1/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"