Especificaciones
Dimensiones
- Altura total123 mm
- Longitud total141 mm
- Ancho general185 mm
- Tamaños de puerto3/8
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS3000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVFS
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoBloque de terminales