Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total53.5 mm
- Longitud total209 mm
- Ancho general67.5 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVKF 300
- Puerto(s) del colector1/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones10
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °F
- Ubicación del puertoLado