Motion
VVQ4000-20A-1

SMC CORP OF AMERICA
VVQ4000-20A-1

CONTROL DE VELOCIDAD DE LA INTERFAZ
Artículo MI #01952271
No. Fabricante VVQ4000-20A-1
Precio38.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VVQ4000-20A-1

CONTROL DE VELOCIDAD DE LA INTERFAZ
Artículo MI #01952271
No. Fabricante VVQ4000-20A-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    26.4 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +50 °C (sello metálico), -5 a +50 °C (sello de goma)
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    De 12 a 55 (sello metálico) ms, de 15 a 62 (sello de goma) ms
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROL DE VELOCIDAD DE INTERFAZ VVQ4000-20A-1
  • Controlar la velocidad del cilindro mediante la regulación del flujo de aire de escape

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"