Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 BSPP
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 NPTF
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total55.0
- Profundidad de la rosca16.5
- Tamaño de la rosca 23/4-14
- Peso0.39 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a NPTF
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 3/4 pulg., tubo macho rígido
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Rosca del extremo 1(BSPP) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7034
Descripción general
Descripción del fabricante
7034-12-12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad