Motion
697ZZ

NTN
697ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01952312
No. Fabricante 697ZZ
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
697ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01952312
No. Fabricante 697ZZ
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
Precio30.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    697ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 7 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 17 mm y ancho de 5 mm para aplicaciones radiales pequeñas.
  • Número de catálogo del fabricante
    697ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588255
  • RPM Máx.
    41000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    161 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588255

Descripción general

Descripción del fabricante
697ZZ BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good