Motion
40NPWA22LRB

TSUBAKI (UST)
40NPWA22LRB

40NPWA22LRB
Artículo MI #01958964
No. Fabricante 40NPWA22LRB
Precio109.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40NPWA22LRB

40NPWA22LRB
Artículo MI #01958964
No. Fabricante 40NPWA22LRB
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
Precio109.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    WA-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP RIV 2L WA-2 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"