Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real2.4977 / 2.4985 pulg.
- Nominal Diámetro2.500 pulg.
- Longitud total178.000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza50 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- Estilo de ejeLongitud aleatoria
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - S
- UPC_NO662486517368