Motion
UC210-114D1

NTN
UC210-114D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01981819
No. Fabricante UC210-114D1
Precio162.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC210-114D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01981819
No. Fabricante UC210-114D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0315 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359232448
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359232448

Descripción general

Descripción del fabricante
UC210-114D1 BRG