Motion
A-UEL209-111D1

NTN
A-UEL209-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #01981860
No. Fabricante A-UEL209-111D1
Precio185.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UEL209-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #01981860
No. Fabricante A-UEL209-111D1
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
Precio185.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    2.2165 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Peso
    2.101 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL209-111
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359013085
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7306 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359013085

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UEL209-111D1 BRG