Motion
ORB22SA
Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Anillo exterior
Artículo MI #01982013
No. Fabricante ORB22SA
Precio108.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Anillo exterior
Artículo MI #01982013
No. Fabricante ORB22SA
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
Su precio$108.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1900 pulg.
  • Ancho general
    0.8400 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ORB22SA - Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Orificio de 1.375" x D.E. de 2.188" x Ancho de 0.840"
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Disulfuro de molibén
  • Tipo de lubricación
    Orificio/ranura de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400003432
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de anillo exterior
    Plano con ranura anular
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    ORB
  • Tipo de cojinete
    Anillo exterior
  • UPC_NO
    637400003432

Descripción general

Descripción del fabricante
OR-B22SA CARRERA EXTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno