Motion
20-VF3233-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
20-VF3233-5DZ-02

VÁLVULA SOL SIN COBRE *LQA
Artículo MI #01982157
No. Fabricante 20-VF3233-5DZ-02
Precio138.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
20-VF3233-5DZ-02

VÁLVULA SOL SIN COBRE *LQA
Artículo MI #01982157
No. Fabricante 20-VF3233-5DZ-02
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
Precio138.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VF
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
20-VF3233-5DZ-02 VÁLVULA COBRE SOL FR

También puede gustarle