Motion
2505-N003
SILENCIADOR, TEJIDO ZINC
Artículo MI #01982255
No. Fabricante 2505-N003
Precio6.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR, TEJIDO ZINC
Artículo MI #01982255
No. Fabricante 2505-N003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    24 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    105.94 cfm
  • Reducción del ruido
    19 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR 2505-N003 , FUNDIDO A PRESIÓN DE ZINC

También puede gustarle