Motion
2506-004
SILENCIADOR, TEJIDO ZINC
Artículo MI #01982256
No. Fabricante 2506-004
Precio8.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR, TEJIDO ZINC
Artículo MI #01982256
No. Fabricante 2506-004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    24 mm
  • Altura total
    68 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    141.26 cfm
  • Reducción del ruido
    19 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR 2506-004 , FUNDIDO A PRESIÓN DE ZINC

También puede gustarle