Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje3/8 pulg.
- Altura total184 mm
- Ancho general82 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso620 g
Detalles
- Material del recipienteAluminio
- Rosca de puerto de drenaje estándarNPT
- Compensación de fluidoAire
- Estándar de rosca de admisiónNPT
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieDA
- Estándares cumplidosCSA, EN ISO, UL
Descripción general
- Válvula de drenaje automático
- Alta resistencia al polvo y la corrosión
- Funciona de forma fiable sin operador humano
- Protección de la caja proporcionada como equipo estándar
- Tamaño del orificio Rc(PT): 1/4, 3/8, 1/2, 1