Motion
ADH4000-N04C

SMC
ADH4000-N04C

DRENAJE AUTOMÁTICO DE SERVICIO PESADO
Artículo MI #01982560
No. Fabricante ADH4000-N04C
Precio200.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ADH4000-N04C

DRENAJE AUTOMÁTICO DE SERVICIO PESADO
Artículo MI #01982560
No. Fabricante ADH4000-N04C
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
Precio200.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    1/2 pulg.
  • Altura total
    189 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.56 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Rosca de puerto de drenaje estándar
    NPT
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Estándar de rosca de admisión
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.05 Mpa2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +2.5 MPa
  • Serie
    DA
  • Estándares cumplidos
    CSA, EN ISO, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ADH4000-N04C DRENAJE AUTOMÁTICO, SERVICIO PESADO, 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo