Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Peso0.23 kg
Detalles
- Capacidad del recipiente0.08 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF
- Rosca estándarSistema métrico