Motion
AF811-14

SMC
AF811-14

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #01982661
No. Fabricante AF811-14
Precio146.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF811-14

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #01982661
No. Fabricante AF811-14
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
Precio146.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    8
  • Altura total
    150 mm
  • Longitud total
    439 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 BSPT
  • Peso
    3.2142 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    6.1 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AF800-900
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF811-14 1 1/2" PT
  • 2 tamaños de cuerpo diferentes
  • Variedad de diferentes opciones de drenaje
  • Cuerpo fundido a presión de aluminio

You May Also Like