Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo37B
- Altura total405 mm
- Longitud total180 mm
- Ancho general160 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso4.2 kg
Details
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro3 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo212 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras3 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAFF
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL,JIS
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL AFF37B-N10D-T
- Filtro de partículas de 3 Î1⁄4 m (99% de eficiencia)
- Conexión modular posible con AFF2C a 22C
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad